Vertikalregal
VRTKLRGL-ENSTG-ANBAU-3500X2700X1000MM
Art.-Nr. 0957583005
EAN 4099618454073
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fachbreiten flexibel einstellen mit optionalen Trennarmen und Platz im Lager sparen.
- Einzelne Lagergüter schonend und leicht entnehmen.
- Langgut kippsicher lagern durch leichte Neigung von 10 Grad.
- Vertikale Lagerung beugt Herabfallen von Lagergütern vor.
- Vormontierten Rahmen einfach und schnell aufbauen.
Lieferung erfolgt ohne Trennarme, diese müssen als Zubehör separat bestellt werden.
Datenblätter(X)
Für die sichere und platzsparende Lagerung von Stangen, Rohren, Leisten, Balken und Profilen.
Breite | 2700 mm |
Tiefe | 1000 mm |
Höhe | 3500 mm |
Werkstoff | Stahl |
Fachlast | 200 kg |
Typbezeichnung | Anbauregal - einseitig |
Anzahl Ebenen | 0 STK |
Feldlast | 1200 kg |
Oberfläche Trägerprofil | Pulverbeschichtet |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 ähnlich, Reinorange RAL 2004 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!