Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vertikalregal

VRTKLRGL-DPPLSTG-GRUND-3500X2700X1335MM

Art.-Nr. 0957583010

EAN 4099618454059

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vertikalregal

Art.-Nr. 0957583010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideale Lösung zur stehenden Lagerung von leichtem und schwerem Langgut.
  • Fachbreiten flexibel einstellen mit optionalen Trennarmen und Platz im Lager sparen.

  • Einzelne Lagergüter schonend und leicht entnehmen.

  • Langgut kippsicher lagern durch leichte Neigung von 10 Grad.

  • Vertikale Lagerung beugt Herabfallen von Lagergütern vor.

  • Vormontierten Rahmen einfach und schnell aufbauen.
Hinweis

Lieferung erfolgt ohne Trennarme, diese müssen als Zubehör separat bestellt werden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die sichere und platzsparende Lagerung von Stangen, Rohren, Leisten, Balken und Profilen.

Breite

2700 mm

Tiefe

1335 mm

Höhe

3500 mm

Werkstoff

Stahl

Fachlast

200 kg

Typbezeichnung

Grundregal - doppelseitig

Anzahl Ebenen

0 STK

Feldlast

1200 kg

Oberfläche Trägerprofil

Pulverbeschichtet

Farbe

Silbergrau RAL 7001 ähnlich, Reinorange RAL 2004

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennarm für Vertikalregal

TRENNARM-VRTKLRGL-L500MM

Variabel einsetzbare Trennarme für die flexible Einteilung der Fachbreiten des Vertikalregals
x 1 St.
Trennarm für Vertikalregal

TRENNARM-VRTKLRGL-L750MM

Variabel einsetzbare Trennarme für die flexible Einteilung der Fachbreiten des Vertikalregals
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen