Verteilerkupplung 6-fach für LED-Leuchten 12 V
Verteilerkupplung für LED-Einbauleuchte 12V
VERTKUPPL-(F.LEUCHT-LED)-12V-6FACH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von bis zu 6 LED-Leuchten 12V
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Anschlussart | Stecksystem LED A |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 200 mm |
Länge | 38 mm |
Breite | 55 mm |
Höhe | 9,5 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!