Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verstärkter Schonhammer STRONG mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan

Schonhammer 3K Stahlgehäuse Nylon-PU
SCHONHAM-3K-STGEHAEU-NYL/PUR-D50MM

Art.-Nr. 071572550

EAN 4099618887697

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verstärkter Schonhammer STRONG mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan

Art.-Nr. 071572550

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hammer mit verstärktem 3K-Griff, robustem Stahlgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen

Hohe Flexibilität


  • Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem Nylon (weiß) und weichem Polyurethan (grau)


Höchste Qulität aus Europa


  • Hohe Bruchsicherheit durch robustes Stahlgehäuse aus Vollmaterial

  • Optimale Handhabung bei höchster Ergonomie dank dem schwingungsgedämpften Stiel aus drei Komponenten (3K) mit aluminumverstärktem Kern, Nylonmantel und rutschfestem Gummi im Griffbereich

  • Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

  • Sicherer Halt der Schlageinsätze durch einen doppelten Befestigungsmechanismus, der das Splittern des Schlageinsatzes bei Rissen verhindert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDurch die unteschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei leichten bis mittelschweren Arbeiten im Baugewerbe (z.B. im Innenausbau, Möbel-, Fenster- und Gerüstmontage) in der Metallverarbeitung, dem Holzhandwerk oder in der Automobilindustrie Anwendung.

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)

50 mm

Werkstoff Stiel

3-Komponenten-Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Werkstoff Schlageinsatz

Nylon, Polyurethan

Stiellänge

275 mm

Länge

325 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schlageinsatz für verstärkten Schonhammer 3K

SHLGEINSA-SCHONHAM-3K-NYL-D50MM

Ersatz-Schlageinsätze für den verstärkten Schonhammer STRONG/LIGHT mit 3K-Griff aus verschiedenen Werkstoffen
x 1 St.
Schlageinsatz für verstärkten Schonhammer 3K

SHLGEINSA-SCHONHAM-3K-PUR-D50MM

Ersatz-Schlageinsätze für den verstärkten Schonhammer STRONG/LIGHT mit 3K-Griff aus verschiedenen Werkstoffen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen