Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verstärkter Schonhammer STRONG mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan

Schonhammer 3K Stahlgehäuse Nylon-PU
SCHONHAM-3K-STGEHAEU-NYL/PUR-D40MM

Art.-Nr. 071572540

EAN 4099618887710

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verstärkter Schonhammer STRONG mit der Einsatzkombination Nylon-Polyurethan

Art.-Nr. 071572540
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
Hammer mit verstärktem 3K-Griff, robustem Stahlgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen

Hohe Flexibilität


  • Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem Nylon (weiß) und weichem Polyurethan (grau)


Höchste Qulität aus Europa


  • Hohe Bruchsicherheit durch robustes Stahlgehäuse aus Vollmaterial

  • Optimale Handhabung bei höchster Ergonomie dank dem schwingungsgedämpften Stiel aus drei Komponenten (3K) mit aluminumverstärktem Kern, Nylonmantel und rutschfestem Gummi im Griffbereich

  • Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

  • Sicherer Halt der Schlageinsätze durch einen doppelten Befestigungsmechanismus, der das Splittern des Schlageinsatzes bei Rissen verhindert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDurch die unteschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei leichten bis mittelschweren Arbeiten im Baugewerbe (z.B. im Innenausbau, Möbel-, Fenster- und Gerüstmontage) in der Metallverarbeitung, dem Holzhandwerk oder in der Automobilindustrie Anwendung.

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)

40 mm

Werkstoff Stiel

3-Komponenten-Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Werkstoff Schlageinsatz

Nylon, Polyurethan

Stiellänge

285 mm

Länge

325 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Schlageinsatz für verstärkten Schonhammer 3K

SHLGEINSA-SCHONHAM-3K-NYL-D40MM

Ersatz-Schlageinsätze für den verstärkten Schonhammer STRONG/LIGHT mit 3K-Griff aus verschiedenen Werkstoffen
x 1 St.
Schlageinsatz für verstärkten Schonhammer 3K

SHLGEINSA-SCHONHAM-3K-PUR-D40MM

Ersatz-Schlageinsätze für den verstärkten Schonhammer STRONG/LIGHT mit 3K-Griff aus verschiedenen Werkstoffen