Verschraubungsgerät VSG80 mit pneumatischem Vorschub
Handverschraubungsgerät VSG80
VSHRGER-EL230-DL-(VSG-80)
MASTER
VSG-80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne Kraftaufwand in aufrechter Körperhaltung
Die Bohrschraube wird immer im richtigen Winkel in den Untergrund verschraubt
Stufenloses Einstellen der Einschraubtiefe
Der Tiefenanschlag gewährleistet konstante Setztiefen und damit ein optisch sauberes Verschraubungsbild
Stufenloses Einstellen der Druckkraft (pneumatischer Vorschub)
Der Arbeitsdruck des pneumatischem Vorschubs kann optimal auf das Körpergewicht des Anwenders abgestimmt werden
Stufenloses Einstellen der Verarbeitungsdrehzahl
Markierungen und ein großer Ausschnitt in der Fußplatte zum Anvisieren des Setzpunktes
Das Gerät darf nur als komplette Einheit, bestehend aus Antriebsmaschine und Ständer, verwendet werden.
Datenblätter(X)
Das Gerät ist bestimmt zum Verschrauben von Holz und Verbundplatten auf Stahlunterkonstruktionen z. B. im Fahrzeugbau, Bühnenbau, Schalungsbau etc.
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistungsaufnahme | 1700 W |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max. | 290-770 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max. | 640-1650 U/min |
Betriebsdruck max. | 8 bar |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll Innensechskant |
Länge | 45 cm |
Breite | 41 cm |
Höhe | 99 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 22000 g |
Kabellänge | 10 m |
BIT-AW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L70
BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L70
WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-2,5X58,5
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!