Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschraubung fl. dichtend EN1254, Rotguss, 3330

EN1254 Rotguss 3330
FITT-ROHRVSHR-EN1254-IG/IG-RG-1ZO/3330

Art.-Nr. 4999333004

EAN 4069214734619

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschraubung fl. dichtend EN1254, Rotguss, 3330

Art.-Nr. 4999333004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Universell einsetzbar in verschiedene Anwendungsgebiete

  • Entspricht vielen verschiedenen internationaler Zertifizierungssystemen wie z.B. DVGW, KIWA und SVGW
Hinweis

REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %

Die Trinkwassereignung wird durch das DVGW Baumusterprüfzertifikat DV-7401AS2289 bestätigt sowie durch die ÜA- Registrierungsbescheinigung-Nr.: R-15.2.3-20-17025.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Trinkwasser-Installationen DIN EN 806 und DIN 1988

  • Erdgas-Installationen DIN EN 1775 und DVGW G 600 (TRGI)

  • Flüssiggas-Installationen Technische Regeln Flüssiggas (TRF)

  • Heizölversorgungsanlagen DIN 4755 (TRÖ)

  • Warmwasser-Heizungen DIN EN 12828

  • Nah- und Fernwärmeleitungen DIN 4747

  • Thermische Solaranlagen

  • Wassergeführte Raumkühlanlagen

  • Druckluft

  • Anlagen zur Verteilung technischer Gase

  • Regenwassernutzungsanlagen DIN 1989

  • Feuerlöschleitungen DIN 14462

  • Sprinkleranlagen VdS CEA 4001

  • Industrie- und Prozesswässer

  • Abwasser-Hebeanlagen

Nenndurchmesser

1 in

Nenndurchmesser 2

1 in

Länge (a)

56 mm

Länge 4 (Z/Za)

22 mm

Anschlussgewinde

R 1 Zoll

Anschlussart

1. Anschluss zylindrisches Innengewinde (G), 2. Anschluss zylindrisches Innengewinde (G)

Typ

3330

Schlüsselweite (S/S1)

1 1/2 Zoll

Werkstoff

Rotguss

Oberfläche

Blank

Normen

DIN 1254

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen