Verschlussstopfen GPN 300 F
VERSHLSTO-GPN300-F15-17,1-SCHWARZ
Art.-Nr. 059838815
EAN 4049557182339
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden Einsatz.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 17,100 mm |
Innendurchmesser (d1) | 17,100 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 17,1 mm |
Einstecktiefe (h1) | 8 mm |
Höhe (M) | 10,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 300 F |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |