Verschlussstopfen W.TEC®COVER CAP WP 300 F Polyethylen, Natur
Verschlussstopfen WP 300 F W.TEC-Serie
VERSHLSTO-WP300-F-PE-NATUR-10,6
Art.-Nr. 0597300106
EAN 4052703797578
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 10,600 mm |
Innendurchmesser (d1) | 8,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14,4 mm |
Einstecktiefe (h1) | 5,5 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
