Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussstopfen GPN 300 F

Verschlussstopfen GPN 300 F Gelb
VERSHLSTO-GPN300-F232-25,5-GELB

Art.-Nr. 0598389232

EAN 4047376640863

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussstopfen GPN 300 F

Art.-Nr. 0598389232

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für Innengewinde und Bohrungen.

Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden Einsatz.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d3)

25,5 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Schaftdurchmesser max. (C)

25,5 mm

Einstecktiefe (h1)

7,5 mm

Höhe (M)

9,5 mm

Sonstige Norm

GPN 300 F

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen