Verschlussstopfen GPN 300 F
Verschlussstopfen GPN 300 F Schwarz
VERSHLSTO-GPN300-F21-22,4-SCHWARZ
Art.-Nr. 059838821
EAN 4045727781616
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden Einsatz.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 21,000 mm |
Innendurchmesser (d1) | 21,000 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 22,4 mm |
Einstecktiefe (h1) | 9 mm |
Höhe (M) | 12 mm |
Sonstige Norm | GPN 300 F |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
