Verschlussstopfen GPN 300 F
Verschlussstopfen GPN 300 F Schwarz
VERSHLSTO-GPN300-F031-8,6-SCHWARZ
Art.-Nr. 0598388031
EAN 4052703184286
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Verschlussstopfen haben durch den balligen Schaft einen festen Sitz. Der flache Kopf ermöglicht einen platzsparenden Einsatz.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d3) | 8,600 mm |
Innendurchmesser (d1) | 8,600 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Schaftdurchmesser max. (C) | 8,600 mm |
Einstecktiefe (h1) | 4,5 mm |
Höhe (M) | 6,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 300 F |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
