Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, blank

DIN 906 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS7-R1/4

Art.-Nr. 0241740003
EAN 4050642425750
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
R1/4

Länge (l1)

10 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS7

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen