Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, blank
DIN 906 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN906-IS22-R 1 1/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1-1/4 |
Länge (l1) | 18 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS22 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |