Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
SHR-VERSHL-DIN906-IS5-(ZSM)-R1/8
Art.-Nr. 0241770101
EAN 4059608350938
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1/8 |
Länge (l1) | 8 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |