DIN 906 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN906-A4-M30X1,5
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M30 x 1,5 |
Länge (l1) | 12 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |