Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde DIN 906, Edelstahl A4, blank
DIN 906 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN906-A4-M18X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M18 x 1,5 |
Länge (l1) | 10 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |