Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde

DIN 906 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN906-A4-M14X1,5

Art.-Nr. 0251011415

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde

Art.-Nr. 0251011415

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 906, Edelstahl A4, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M14 x 1,5

Länge (l1)

10 mm

Normen

DIN 906

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS7

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Kegelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

B