Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant u. Permanentmagnet Zoll
DIN 908 Stahl verzinkt mit Permanentmagnet Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-PM-(A2K)-IS17-G1A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 39 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Ausführung | Mit Permanentmagnet |
RoHS-konform | Ja |