Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A2, blank

SHR-VERSHL-DIN908-A2-IS12-G3/4A

Art.-Nr. 51590034

EAN 4046777764260

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 51590034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/4

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (d2)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS12

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

14

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen