Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll DIN 908, Messing, blank
DIN 908 Messing blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-MS-IS5-G1/8A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/8 |
Länge (l1) | 11 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
RoHS-konform | Ja |