Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll

DIN 908 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS8-(ZSM)-G3/8A

Art.-Nr. 0241800141
EAN 4059608351010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 908, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/8

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 908

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS8

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen