Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant Zoll
DIN 908 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Zoll
SHR-VERSHL-DIN908-IS10-(ZSM)-G1/2A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G1/2 |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 26 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 908 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS10 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 14 |
RoHS-konform | Ja |