Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A4, blank

DIN 908 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN908-A4-IS8-M16X1,5

Art.-Nr. 0251031615
EAN 4050382474780

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M16 x 1,5

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (d2)

21 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Innenantrieb (s1)

IS8

Normen

DIN 908

Produktklasse

B

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Antriebart

Innensechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen