Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Edelstahl A4, blank
DIN 908 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN908-A4-IS5-M10X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Länge (l1) | 11 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
RoHS-konform | Ja |