Verschlussschraube mit Bund und Innensechskant DIN 908, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 908 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN908-(A2K)-IS17-M30X2
Art.-Nr. 024183020
EAN 4045727612385
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M30 x 2 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 36 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Normen | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Feingewinde |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
RoHS-konform | Ja |
