Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant u. Permanentmagnet Zoll DIN 910, Stahl, blank

DIN 910 Stahl Magnet Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-PM-SW16-G3/8ZO-A

Art.-Nr. 51598338
EAN 4046777773910

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/8

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW16

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindelänge

12 mm

Ausführung

Mit Permanentmagnet

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen