Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, blank
DIN 910 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-SW36-G2AX20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G2 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 68 mm |
Kopfhöhe (k1) | 20 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Gewindelänge | 20 mm |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |