Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll

DIN 910 Stahl blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-SW17-G3/8AX12

Art.-Nr. 024150018

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll

Art.-Nr. 024150018

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 910, Stahl, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G3/8

Länge (l1)

21 mm

Kopfdurchmesser (d2)

22 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW17

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

19

Gewindelänge

12 mm

Ausführung

Regelausführung