Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Edelstahl A2, blank

DIN 910 Edelstahl A2 blank Zoll
SHR-VERSHL-DIN910-A2-SW27-G1ZO-A

Art.-Nr. 5159711

EAN 4046777825671

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 5159711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (d2)

39 mm

Kopfhöhe (k1)

16 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW27

Gewindeart

Rohrgewinde

Gangzahl pro Zoll

11

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge

16 mm

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen