Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, blank

DIN 910 Stahl blank
SHR-VERSHL-DIN910-SW24-M30X2

Art.-Nr. 0241003020
EAN 4045727611999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M30 x 2

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (d2)

36 mm

Kopfhöhe (k1)

14 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

16 mm

Ausführung

Regelausführung

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen