Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, blank

DIN 910 Stahl blank
SHR-VERSHL-DIN910-SW10-M10X1

Art.-Nr. 024100101
EAN 4024835338134
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M10 x 1

Länge (l1)

17 mm

Kopfdurchmesser (d2)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 910

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

8 mm

Ausführung

Regelausführung

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen