Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 910 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN910-SW30-(A2K)-M48X1,5
Art.-Nr. 024148 15
EAN 4046778961422
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M48 x 1,5 |
Länge (l1) | 33 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 17 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |
