Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 910 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN910-SW24-(A2K)-M26X1,5
Art.-Nr. 024126 15
EAN 4038898478232
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M26 x 1,5 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 31 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |
