Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 910 Stahl verzinkt
SHR-VERSHL-DIN910-SW19-(A2K)-M22X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M22 x 1,5 |
Länge (l1) | 26 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 27 mm |
Kopfhöhe (k1) | 12 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 14 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
