Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Edelstahl A4, blank
DIN 910 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN910-A4-M8X1
Art.-Nr. 02510581
EAN 4052712445590
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1 |
Länge (l1) | 17 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |
