Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Edelstahl A4, blank
DIN 910 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN910-A4-M36X1,5
Art.-Nr. 0251053615
EAN 4062856284818
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M36 x 1,5 |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 42 mm |
Kopfhöhe (k1) | 16 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 0 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 16 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |
