Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant DIN 910, Edelstahl A4, blank
DIN 910 Edelstahl A4 blank
SHR-VERSHL-DIN910-A4-M10X1
Art.-Nr. 0251051010
EAN 4048539362318
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Länge (l1) | 17 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Ausführung | Regelausführung |
Produktklasse | B |
