Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant u. Permanentmagnet Zoll DIN 910, Stahl, blank
SHR-VERSHL-DIN910-PM-SW16-G3/8ZO-A
Art.-Nr. 51598338
EAN 4046777773910
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | G3/8 |
Länge (l1) | 21 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 22 mm |
Kopfhöhe (k1) | 9 mm |
Normen | DIN 910 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit Bund |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Gewindeart | Rohrgewinde |
Gangzahl pro Zoll | 19 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge | 12 mm |
Ausführung | Mit Permanentmagnet |
RoHS-konform | Ja |