Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube mit Außensechskant, langer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, blank

SHR-VERSHL-DIN7604-C-M30X1,5

Art.-Nr. 0240030153

EAN 4024835616126

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussschraube mit Außensechskant, langer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, blank

Art.-Nr. 0240030153

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M30 x 1,5

Länge (l1)

22,5 mm

Kopfdurchmesser (dc)

36 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Normen

DIN 7604

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW22

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

225 mm

Ausführung

Mit langen Einschraubzapfen

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen