Verschlussschraube mit Außensechskant, kurzer Einschraubzapfen DIN 7604, Stahl, blank
SHR-VERSHL-DIN7604-A-M10X1
Art.-Nr. 02400101
EAN 4024835387910
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Länge (l1) | 10,5 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 7604 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW14 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 105 mm |
Ausführung | Mit kurzem Einschraubzapfen |
Produktklasse | B |
