Verschlussschraube Polystyrol
Verschlussschraube Polystyrol
SHR-POLYSTYROL-PG7
Art.-Nr. 096787 007
EAN 4052703972074
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
Schutzart IP54. Bei Montage mit Dichtring ist höhere Schutzart möglich
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 7 |
Kopfdurchmesser | 15 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Gewindelänge | 6 mm |