Verschlussschraube Polyamid metrisch nach EN 60423
Verschlussschraube metrisch PA6
SHR-VERSHL-RUND-PA6-RAL7001-M50X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Silbergrau RAL 7001 |
Anschlussgewinde | M50 x 1,5 |
Kopfdurchmesser | 16,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Schutzart IP | IP 54 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |