Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube Polyamid metrisch nach EN 60423

Verschlussschraube metrisch PA6
SHR-POLYAMID-R7035-LICHTGRAU-M20X1,5

Art.-Nr. 096773020
EAN 4038898254867
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
  • Zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde

M20 x 1,5

Kopfdurchmesser

24 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Schutzart IP

IP 54

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen