Verschlussschraube PG Gewinde Messing
Verschlussschraube PG Messing und O-Ring
VERSCHLUSSSCHRAUBE PG.29 MS VN
Art.-Nr. 0967871129
EAN 4038898038177
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 29 |
Kopfdurchmesser | 39 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | Messing |
Gewindelänge | 8 mm |