Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussschraube Metrisch

Blindstopfen SKINDICHT Messing vernickelt
SKINDICHT BL-M16X1,5 MSVN

Art.-Nr. 0967922416

EAN 4038898559955

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussschraube Metrisch

Art.-Nr. 0967922416

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

SKINDICHT Messing vernickelt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Schutzart IP

IP 54

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen