Verschlussschraube Messing metrisch nach EN 60423
Verschlussschraube metrisch Messing
SHR-MS-(E2J)-M40X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M40 x 1,5 |
Kopfdurchmesser | 45 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Schutzart IP | IP 54 |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |