Verschlussschraube GPN 720 Form A
Verschlussschraube GPN 720 Form A
SHR-VERSHL-GPN720/1598-A-GELB
Art.-Nr. 0598721598
EAN 4024835625067
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung.
Der flache Kopf und der abgestimmte Kopfdurchmesser erlauben eine Versenkung in der Bohrung.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (K) | NPT1 |
Steigung | 11-1/2 in |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (M) | 21,2 mm |
Schlüsselweite Zoll | 5/8 Zoll |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Sonstige Norm | GPN 720 |
Form | A |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperatureinsatzbereich kurzfristig max. | 80 °C |
