Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussscheibe

DIN 470 Stahl blank
SHB-VERSHL-DIN470-D100

Art.-Nr. 04710 100
EAN 4024835412254

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 470, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 470

Außendurchmesser (d1)

100 mm

Höhe (h1)

12,23 mm

Dicke (s1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Radius (r)

140 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen