Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlussdeckel zum Eindrücken DIN 443 Edelstahl A2 Form B

DIN 443 Edelstahl A2 Form B
DECKL-VERSHL-DIN443-B-A2-D10

Art.-Nr. 04768310

EAN 4046777669046

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verschlussdeckel zum Eindrücken DIN 443 Edelstahl A2 Form B

Art.-Nr. 04768310

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

10 mm

Höhe (h1)

3 mm

Dicke (s1)

0,75 mm

Normen

DIN 443

Form

B

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen